- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- キャスター 130 自在のおすすめ人気ランキング
キャスター 130 自在のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新1,177件の「キャスター 130 自在」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 自在 130mm」、「キャスター 150mm」、「金沢 キャスター」などの商品も取り扱っております。
キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
用途SD型エコ運搬車用自在キャスター。
材質(車輪)
スチレンブタジエンゴム(SBR)
トラスコ品番
289-0607
材質/仕上
SPCC SBR
質量(kg)
1.60
穴径(Φmm)
9.2
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在車WS
ブレーキ
有り
ストッパー
回転ストッパー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)
スチールホイールゴム
仕様
自在車
材質/仕上
(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)
鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
種別
産業用キャスター
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在車
ブレーキ
無し
材質(車輪)
スチレンブタジエンゴム(SBR)
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
9.0
車輪タイプ
単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
種別
産業用キャスター
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)
スチールホイールゴム
形状
自在車S
金具
鋼板製
ストッパー
回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)
対応
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)
スチールホイールウレタン
材質(本体)
スチール
形状
自在車
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
型式
OHJ型自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
35M
ストッパー
なし
特性
耐衝撃性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ゴム
仕様
自在
エスコ品番
EA986PN-33
質量(kg)
1.95
車輪幅(mm)
38
穴径(Φmm)
11
全高(mm)
177
ベアリング
有り
プレート寸法(mm)
108×108
ストッパー
無し
耐熱温度(℃)
-20/80
材質(金具)
スチール
偏心(mm)
40
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別
産業用キャスター
形状
自在車S
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングルストッパー
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車S
型式
413S自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)
仕様
プレート式
形状
自在車
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
なし
材質(金具)
ハイテン材(スチール)
取付穴径P(Φmm)
11
車輪タイプ
単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車
型式
420E自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車
型式
420S自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ウレタン
形状
固定車
ストッパー
無し
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)
鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
種別
産業用キャスター
形状
自在車S
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングルストッパー
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ウレタン(UR)
トラスコ品番
124-0087
軸径(Φmm)
20
リム幅(mm)
42
車輪取付幅(mm)
53
取付穴径(mm)
11.5
偏心(mm)
40
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷